チェスト

チェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマ

ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。掛ける収納と合わせて使えるのでスペースを有効活用できます。

材質ポリプロピレンホワイト/クリア段数1スタッキング可(3段まで)内容量1セット(3台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692110BC-M1300350×450×232290×401×179
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692119BC-MD1700350×450×297287×400×244
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする