曜日別特売

フタ付きインナーボックス

フタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマフタ付きインナーボックス - アイリスオーヤマ

マットな質感でシンプルなデザインのフタ付きインナーボックスです。カラーボックスのインナーや単品で積み重ねての使用ができます。取っ手付き(1か所のみ)で引き出しやすくなっています。取っ手部分は丸みを持たせた安全設計となっています。ソフトボックスのような柔らかい材質です。フタ付きなので、収納するものをほこりから守ります。ポリプロピレンを使用しているので、丸洗いができ衛生的です。

材質ポリプロピレン質量(g)815内寸(mm)342×232×264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×275×270内容量1セット(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692207FTI-38ホワイト
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692216FTI-38グレー
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする