アイリスオーヤマ
ウッドペール
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。
材質
本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
形状
丸形
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×305
フタの種類
オープン式
投入口サイズ(mm)
Φ169
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25692304
WDPF-240C
ウォールナット
854
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
25692320
WDPF-240C
ナチュラル
976
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください