アイリスオーヤマ
バッテリー急速充電器
充電式クリーナー SCD -190P、SCD -S1P 他バッテリーCBL21625 専用急速充電器
色
ブラック
質量(g)
162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×102×79
対応機種
CBL21625専用
充電時間(分)
120
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25692329
KBC21625-B
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください