アイリスオーヤマ
クリーナー用 別売バッテリー
充電式クリーナー SCD-190P、SCD-S1P、他別売バッテリー
色
ブラック
質量(g)
370
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138.6×48.3×46.5
使用電池
リチウムイオン二次電池
電池寿命
約1000回
バッテリー容量(mAh)
2500
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25692338
CBL21625
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください