曜日別特売

トイレ掃除5点セット

トイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマトイレ掃除5点セット - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインで色味を揃えた統一感のあるトイレ掃除セットです。掃除用品を1か所にまとめて収納できるボックス付きです。見た目もすっきりします。床に置くこともトレーを壁掛けして浮かせて収納することもできます

セット内容トレー(石膏ボードピン3個付き)、収納ボックス(フタ付き)、トイレブラシ、ミニワイパー、着脱式柄(延長ポール・グリップ部)材質【トレー】ポリプロピレン、【収納ボックス】ポリプロピレン、【トイレブラシ】ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、【ミニワイパー】ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、【着脱式柄】ABS樹脂、アルミニウム(アルマイト加工)、ポリアセタール、マグネット(ネオジム・鉄・ホウ素)寸法(mm)【トレー】(約) 450×130×80、【収納ボックス】(約) 350×135×255、【トイレブラシ】(約) ブラシ:Φ80×335、ケース:100×100×140、収納時:100×100×352、【ミニワイパー】(約) 150×70×135、使用時:150×70×575、【着脱式柄】(約) 21×21×500(連結時)質量(g)【トレー】(約) 230、【収納ボックス】(約) 540、【トイレブラシ】(約) 合計293、【ミニワイパー】(約) 95、【着脱式柄】(約) 85内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692365SSE-5TOホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
25692356SSE-5TOブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする