曜日別特売

乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付)

乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) - エアージェイ

for iPhone&iPad
ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。
緊急時や災害準備品としておススメ。
スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。

質量(g)35.5(電池除く)コネクタ形状Lghting寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A内容量1台
関連資料:(0.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691577BJ-EMUSB1A WH
2,709
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

長引く停電でも使える「乾電池式充電器」乾電池交換で繰り返し使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする