曜日別特売

乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)

乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) - エアージェイ
(1件のレビュー)

乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。
アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。
スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。
スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)

質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/800mA内容量1台
関連資料:(0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691586BJ-EUSB WH
1,528
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

長引く停電でも使える「乾電池式充電器」乾電池交換で繰り返し使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 試作品の評価に使用
三和ニューテック株式会社製造業

スイッチがスライド式なのが他社品に比べて良い。
この値段であれば、短くて良いのでUSBケーブルも付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする