防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ)

防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) - 日新被服

溶接に適したオリジナルデザイン。
[脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。
[広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。
[袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。

用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)内容量1着
注意
※防炎加工・難燃製品はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工・難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。
※絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※ご使用の前に「安全状の注意」「取扱説明書」を十分にお読み頂き、適正にご使用ください。
※ファン・バッテリーは別売です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692539YZ5361-02-M ネイビーネイビーM1164857
12,600
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25692548YZ5361-02-L ネイビーネイビーL1205058
12,600
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25692575YZ5361-02-4L ネイビーネイビー4L1345761
12,900
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25692584YZ5361-02-5L ネイビーネイビー5L1406061
12,900
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
13883829YZ5361-34-M モカモカM1164857
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
13883838YZ5361-34-L モカモカL1205058
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
13883865YZ5361-34-4L モカモカ4L1345761
12,900
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
13883881YZ5361-34-5L モカモカ5L1406061
12,900
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
25692557YZ5361-02-LL ネイビーネイビーLL1245259
12,600
取扱い終了
返品不可
25692566YZ5361-02-3L ネイビーネイビー3L1285460
12,600
取扱い終了
返品不可
13883847YZ5361-34-LL モカモカLL1245259
12,600
取扱い終了
返品不可
13883856YZ5361-34-3L モカモカ3L1285460
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする