曜日別特売

防炎空冷服 綿100% (ベストのみ)

防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) - 日新被服

袖なしベストです。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。

用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)内容量1着
注意
※防炎加工・難燃製品はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工・難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。
※絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※ご使用の前に「安全状の注意」「取扱説明書」を十分にお読み頂き、適正にご使用ください。
※ファン・バッテリーは別売です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13883890YZ5391-34-M モカモカM1164567
11,100
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
13883899YZ5391-34-L モカモカL1204769
11,100
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
13883917YZ5391-34-3L モカモカ3L1285173
11,100
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
13883926YZ5391-34-4L モカモカ4L1345375
11,400
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
13883935YZ5391-34-5L モカモカ5L1405577
11,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
25692627YZ5391-02-3L ネイビーネイビー3L1285173
11,100
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
25692636YZ5391-02-4L ネイビーネイビー4L1345375
11,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
25692645YZ5391-02-5L ネイビーネイビー5L1405577
11,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
13883908YZ5391-34-LL モカモカLL1244971
11,100
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
25692600YZ5391-02-M ネイビーネイビーM1164567
11,100
取扱い終了
返品不可
25692609YZ5391-02-L ネイビーネイビーL1204769
11,100
取扱い終了
返品不可
25692618YZ5391-02-LL ネイビーネイビーLL1244971
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする