日新被服
空調空冷服 ファンセット
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働!
トルネード風が体全体を冷却します。
セット内容
ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書
厚さ(mm)
(ファン)37
直径(Φmm)
ファン:89(服穴装着部の直径)
本体質量(g)
(ファン):114/個
モーター
ブラシレスファンモーター
プロペラ
薄型9枚羽
定格作動電圧(V)
8/11/14/17/20(5段階)
適合バッテリー
BS6-500
材質(成形)
PC-ABS
内容量
1セット
注意
※FS6ファン+BS6バッテリーのセットで必ずご使用ください。
※上記モデル、メーカー非適合モデル、他社モデルとの混合使用は故障等の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25692654
FS6-500
¥
9,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
竜巻旋風 トルネード【トルネードラカン2023】
参考になった