グラフテック(GRAPHTEC)
カッティングフィルム マット
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)
305×1.8
印刷
不可
使用場所
屋内外
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694018
V12-MR-GRN-C
グリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694009
V12-MR-BLK-C
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
25694027
V12-MR-NAV-C
ネイビー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25694036
V12-MR-PNK-C
ピンク
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25694045
V12-MR-RED-C
レッド
¥
1,000
取扱い終了
25694054
V12-MR-WHT-C
ホワイト
¥
1,000
取扱い終了
25694070
V12-MR-YEL-C
イエロー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください