シルエットジャパン
カッティングフィルム マット
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)
229×3
印刷
不可
使用場所
屋内外
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694167
V9-MR-PNK-C
ピンク
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694176
V9-MR-RED-C
レッド
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694185
V9-MR-WHT-C
ホワイト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25694149
V9-MR-GRN
グリーン
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25694158
V9-MR-NAV
ネイビー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25694194
V9-MR-YEL
イエロー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください