イチネンTASCO
真空ポンプケース
用途
TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用
付属品
肩かけベルト付
質量(kg)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×220×350
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
440×200×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694946
TA150GS
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください