曜日別特売

ポータブル冷蔵冷凍庫

ポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。

ホワイト付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格内容積(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695086IPD-3B-W3012000615×390×375
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25695095IPD-4B-W4014000615×390×480
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 船に積み込む
カネモ株式会社農・林・水産業

夏の熱中症対策として船に積み込んで使っています。
お客様にも非常に満足頂いております。常設できればいいのだけれど

対象商品 : 25695095
2025-08-19
用途: 現場仕事の時、皆んなの飲み物をひやす
株式会社平船組製造業

思ったより冷えるので常温の飲み物も結構早く冷えます
容量も充分で助かります
充電式と思い買ったのですが違いました
それが少し残念でした

2024-10-15
用途: 移動店舗の氷の保管
市野珈琲卸売・小売業

買ってから5回ほど使用しています
車に積載し現地で氷保管用に使用
ポータブル電源と発電機からの給電問題なし
-18℃設定で―18℃から―16℃のの範囲内
 日陰で気温は30℃で使用時
氷は解けずに便利に使えています
耐久性はこれからですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする