曜日別特売

キッチンツール7点+スタンドセット

キッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマキッチンツール7点+スタンドセット - アイリスオーヤマ

便利なキッチンツールをまとめたセットです。まとめて収納しやすいツールスタンド付きです。
温かみのある天然木にかわいらしいくすみカラーを合わせています。ヘッドのシリコーンは丈夫でソフトな材質です。
シリコーン素材はフライパンなどのコーティングを傷つけにくいので、フライパンも鍋も長持ちします。
シリコーン素材はしなやかで食材をキレイにすくいとることができます。
持ち手上部に穴が空いているので、吊り下げて収納もできます。

セット内容フライ返し、お玉、穴あきお玉、スプーン浅、ヘラ、菜箸、トング、ツールスタンド長さ(mm)(菜箸)300寸法(mm)(フライ返し)80×325、(お玉)77×310、(穴あきお玉)87×310、(スプーン浅)68×318、(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695226KT-7SSチャコールグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25695235KT-7SSグレージュ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする