キッチンツール11点+スタンドセット

キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ キッチンツール11点+スタンドセット アイリスオーヤマ

便利なキッチンツールをまとめたセットです。まとめて収納しやすいツールスタンド付きです。
温かみのある天然木にかわいらしいくすみカラーを合わせています。ヘッドのシリコーンは丈夫でソフトな材質です。
シリコーン素材はフライパンなどのコーティングを傷つけにくいので、フライパンも鍋も長持ちします。
シリコーン素材はしなやかで食材をキレイにすくいとることができます。
持ち手上部に穴が空いているので、吊り下げて収納もできます。(泡立て器のみ穴がありません。)

セット内容フライ返し、お玉、穴あきお玉、スプーン浅、スプーン深、パスタシャベル、ヘラ、菜箸、トング、泡立て器、ハケ、ツールスタンド 長さ(mm)(菜箸)300 寸法(mm)(フライ返し)80×325、(お玉)77×310、(穴あきお玉)87×310、(スプーン浅)68×318、(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(スプーン深)70×318、(パスタシャベル)65×315、(泡だて器)65×260、(ハケ)40×265、(ツールスタンド)105×105×165 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KT-11SS 25695244
KT-11SS 25695244
25695244 KT-11SS チャコールグレー
オープン
3,598
3,958 (税込)
欠品中

返品不可
KT-11SS 25695260
KT-11SS 25695260
25695260 KT-11SS グレージュ
オープン
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする