アイリスオーヤマ
ファン式冷凍庫 195L
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質
鋼板、ABS、ガラス等
色
ホワイト
質量(g)
46000
容量(L)
195
間口(mm)
475
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
150(霜取装置入力)
コード長さ(m)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×615×1652
省エネ基準達成率(%)
170
内容量
1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25695296
IUSN-20A-W
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません