YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ専用 コの字補強バー
棚を外して使いたいときに使う、ウッドシェルフシリーズ専用の補強パーツ。空間を空けて、ゴミ箱置き場や机として利用可能。
おすすめ利用本数:棚1段につき、コの字バー1点
用途
ウッドシェルフ専用コの字補強バー
適合
MWSシリーズ
材質
スチール(粉体塗装)
内容量
1個
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25695348
MWSB-80(MWH)
1.5
マットホワイト(アイボリー寄り)
幅85.5cmタイプ用
83.5×38.5×2
¥
2,698
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
25695357
MWSB-80(SWH)
1.5
サンドホワイト
幅85.5cmタイプ用
83.5×38.5×2
¥
2,698
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
25695366
MWSB-80(SBK)
1.5
サンドブラック
幅85.5cmタイプ用
83.5×38.5×2
¥
2,698
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
25695375
MWSB-60(MWH)
1
マットホワイト(アイボリー寄り)
幅65cmタイプ用
63×38.5×2
¥
2,398
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
25695384
MWSB-60(SWH)
1
サンドホワイト
幅65cmタイプ用
63×38.5×2
¥
2,398
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
25695400
MWSB-60(SBK)
1
サンドブラック
幅65cmタイプ用
63×38.5×2
¥
2,398
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください