メタル&ウッドラック

メタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェア

メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。2分割にして、高さ90cmのラックを2個にすることも可能。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。

用途スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。付属品組立用専用ゴムハンマー付き材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)組立時間約30-40分内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
棚段数
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695488MK-825NWH30(棚1段あたり)5ホワイト27.8121×41×180
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16394501MK-885NWH50(棚1段あたり)5ホワイト2181×41×180
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
25695497MK-825NBK30(棚1段あたり)5ブラック27.8121×41×180
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16394510MK-885NBK50(棚1段あたり)5ブラック2181×41×180
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16394519MK-855NWH50(棚1段あたり)5ホワイト1951×41×180
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
16394528MK-855NBK50(棚1段あたり)5ブラック1951×41×180
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする