ドリームウェア
メタル&ウッドラック用 追加ボード
メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
用途
メタル&ウッドラック用追加ボード
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25695506
MK-PB12SWH
1210×410×65
ボード1枚30
ホワイト
MK-825N、MK-120TV
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25695515
MK-PB12SBK
1210×410×65
ボード1枚30
ブラック
MK-825N、MK-120TV
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25695524
MK-PB1SWH
810×410×65
ボード1枚50
ホワイト
MK-885N、MK-883H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
25695540
MK-PB1SBK
810×410×65
ボード1枚50
ブラック
MK-885N、MK-883H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
25695549
MK-PB15SWH
510×410×65
ボード1枚50
ホワイト
MK-855N、MK-853H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
25695558
MK-PB15SBK
510×410×65
ボード1枚50
ブラック
MK-855N、MK-853H
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。