ドリームウェア
メタル&ウッドラック用 連結棚
メタル&ウッドラックの連結棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
用途
メタル&ウッドラック用連結棚
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
間口(mm)
810
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25695567
MK-PB1STWH
810×410×65
ボード1枚50
ホワイト
MK-883H、MK-885N、MK-853H、MK-855N
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
25695576
MK-PB1STBK
810×410×65
ボード1枚50
ブラック
MK-883H、MK-885N、MK-853H、MK-855N
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください