曜日別特売

折りたたみコンテナ専用フタ

折りたたみコンテナ専用フタ - リス折りたたみコンテナ専用フタ - リス折りたたみコンテナ専用フタ - リス折りたたみコンテナ専用フタ - リス折りたたみコンテナ専用フタ - リス折りたたみコンテナ専用フタ - リス

折りたたみコンテナ専用フタ。積み重ねた一番上にのせれば埃や汚れ防止に。フタをしたままでも上に積み重ねられる安心設計。

用途埃や汚れ防止に適合リス折り畳みコンテナ50L用種別フタのみ材質PP質量(g)458寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.9×36.5×1.9内容量1枚
注意
※こちらはフタのみの販売ページになり、本体は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695610AYAN861529×365×19ベージュ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
25695619AYAN862529×365×19ライトブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする