SHIMANO(シマノ)
HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
内蔵グリススリーブ
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:12 mm E-THRU
シール:コンタクト
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6
色
シルキーブラック
質量(g)
165
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:12 mm E-THRU
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955364
EHBR7070AL
スポーク:36H
¥
8,266
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
25955380
EHBR7070BL
スポーク:32H
¥
8,266
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください