PD-GR400 カジュアルライド用シマノフラットペダル

PD-GR400 カジュアルライド用シマノフラットペダル - SHIMANO(シマノ)PD-GR400 カジュアルライド用シマノフラットペダル - SHIMANO(シマノ)

カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性

仕様リフレクター:SM-PD70厚さ(mm)中央:16寸法(mm)プラットフォーム:101×96質量(g)394(ペア)タイプオフロード (フラットペダル)シリーズシマノ製品スタックハイト(mm)8内容量1個
注意
※各プラットフォームにつき9ピン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25955407EPDGR400Lブラック
7,874
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25955416EPDGR400Rレッド
7,874
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする