ヘルパータスケ モンダミンうるおいドライケア

ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬ヘルパータスケ  モンダミンうるおいドライケア - アース製薬

お口の乾きや口臭に。すすぐだけでしっかり洗浄ケアできる洗口液。お口にやさしいノンアルコールタイプ。

使用方法
●適量約20mL(キャップ半分の線)をお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
●使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG●湿潤剤:ベタイン、マコンブエキス、ヒアルロン酸Na●洗浄剤:セテス-25、PEG-100水添ヒマシ油●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa、海塩●保存剤:フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン●粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース●香料(レモンミントタイプ)容量1080mL区分化粧品・洗口液品名モンダミン潤うドライケアシリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×231×74香味レモンミントの香味内容量1本(1080mL)
注意
※内服液ではありません。
※誤飲、誤嚥にご注意ください。
※口腔ケアに介助が必要な方や嚥下障害がある方に使用する場合は、医師や歯科医師等の指導に従ってください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師や歯科医師に相談してください。
※直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695795-
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする