曜日別特売

会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス 160シリーズ サークル脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

シンプルでスタイリッシュな空間を創り出すミーティングチェアーのニュースタンダード。

キャスターなし色(本体)ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(背面)
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25696145CK-164RVZ0Dソフトタンジェリンソフトタンジェリン510×520×7805.8
42,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25696154CK-164RVZ24ミディアムミントミディアムミント510×520×7805.8
42,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25696170CK-164RVZ64ミディアムマリンミディアムマリン510×520×7805.8
42,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25696179CK-164RVZEAニュートラルグレーニュートラルグレー510×520×7805.8
42,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25696188CK-165RVZ0Dソフトタンジェリンソフトタンジェリン585×525×7806.5
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696197CK-165RVZ24ミディアムミントミディアムミント585×525×7806.5
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696206CK-165RVZ64ミディアムマリンミディアムマリン585×525×7806.5
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696215CK-165RVZEAニュートラルグレーニュートラルグレー585×525×7806.5
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696224CK-165VZ0Dホワイトソフトタンジェリン585×525×7806.5
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696240CK-165VZ24ホワイトミディアムミント585×525×7806.5
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696249CK-165VZ64ホワイトミディアムマリン585×525×7806.5
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
25696258CK-165VZEAホワイトニュートラルグレー585×525×7806.5
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25696188CK-165RVZ0D12852719SCA-SS2-6A0T1CK-165RVZ0D 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696197CK-165RVZ2412852719SCA-SS2-6A0T1CK-165RVZ24 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696206CK-165RVZ6412852719SCA-SS2-6A0T1CK-165RVZ64 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696215CK-165RVZEA12852719SCA-SS2-6A0T1CK-165RVZEA 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696224CK-165VZ0D12852719SCA-SS2-6A0T1CK-165VZ0D 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696240CK-165VZ2412852719SCA-SS2-6A0T1CK-165VZ24 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696249CK-165VZ6412852719SCA-SS2-6A0T1CK-165VZ64 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25696258CK-165VZEA12852719SCA-SS2-6A0T1CK-165VZEA 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする