曜日別特売

会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815座高(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛ありグリーン購入法適合スタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(背面)
キャスター
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25696985K17-B21CG-0YX2ペールテラコッタブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25696994K17-B21CG-1KX2ソフトベージュブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697010K17-B21CG-1SX2オリーブイエローブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697019K17-B21CG-2JX2オパールグリーンブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697028K17-B21CG-39X2アッシュターコイズブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697037K17-B21CG-9GX2アッシュピンクブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697046K17-B21CG-AGX2パーシアンレッドブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697055K17-B21CG-E2X2ライトグレーブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697064K17-B21CG-E6X2ブラックブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697080K17-B21CG-M6X2ダークグレージュブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697089K17-B21CG-Q6X2ディープグリーンブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697098K17-B21CG-T7X2ネイビーブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697107K17-B21CW-0YX2ペールテラコッタブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697116K17-B21CW-1KX2ソフトベージュブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697125K17-B21CW-1SX2オリーブイエローブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697134K17-B21CW-2JX2オパールグリーンブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697150K17-B21CW-39X2アッシュターコイズブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697159K17-B21CW-9GX2アッシュピンクブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697168K17-B21CW-AGX2パーシアンレッドブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697177K17-B21CW-E2X2ライトグレーブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697186K17-B21CW-E6X2ブラックブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697195K17-B21CW-M6X2ダークグレージュブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697204K17-B21CW-Q6X2ディープグリーンブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697220K17-B21CW-T7X2ネイビーブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697229K17-B21SG-62X2ライトマリンブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.7
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697238K17-B21SG-E6X2ブラックブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.7
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697247K17-B21SG-Q1X2ホワイトグリーンブラック(樹脂)ゴム単輪キャスター6.7
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697256K17-B21SW-62X2ライトマリンブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.4
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697265K17-B21SW-E6X2ブラックブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.4
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697274K17-B21SW-Q1X2ホワイトグリーンブラック(樹脂)ナイロンキャスター6.4
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697290K17-Z21CG-0YX2ペールテラコッタベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697299K17-Z21CG-1KX2ソフトベージュベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697308K17-Z21CG-1SX2オリーブイエローベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697317K17-Z21CG-2JX2オパールグリーンベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697326K17-Z21CG-39X2アッシュターコイズベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697335K17-Z21CG-9GX2アッシュピンクベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697344K17-Z21CG-AGX2パーシアンレッドベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697360K17-Z21CG-E2X2ライトグレーベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697369K17-Z21CG-E6X2ブラックベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697378K17-Z21CG-M6X2ダークグレージュベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697387K17-Z21CG-Q6X2ディープグリーンベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697396K17-Z21CG-T7X2ネイビーベージュ(樹脂)ゴム単輪キャスター6.6
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697405K17-Z21CW-0YX2ペールテラコッタベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697414K17-Z21CW-1KX2ソフトベージュベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697430K17-Z21CW-1SX2オリーブイエローベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697439K17-Z21CW-2JX2オパールグリーンベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697448K17-Z21CW-39X2アッシュターコイズベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697457K17-Z21CW-9GX2アッシュピンクベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697466K17-Z21CW-AGX2パーシアンレッドベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25697475K17-Z21CW-E2X2ライトグレーベージュ(樹脂)ナイロンキャスター6.3
49,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする