会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。

キャスターあり幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチール材質(背)ポリエステルグリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25699024K17-B22CW-0Y0Y2ペールテラコッタペールテラコッタ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699040K17-B22CW-0Y1K2ペールテラコッタソフトベージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699049K17-B22CW-0Y1S2ペールテラコッタオリーブイエロー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699058K17-B22CW-0Y2J2ペールテラコッタオパールグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699067K17-B22CW-0Y392ペールテラコッタアッシュターコイズ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699076K17-B22CW-0Y9G2ペールテラコッタアッシュピンク520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699085K17-B22CW-0YAG2ペールテラコッタパーシアンレッド520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699094K17-B22CW-0YE22ペールテラコッタライトグレー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699110K17-B22CW-0YE62ペールテラコッタブラック520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699119K17-B22CW-0YM62ペールテラコッタダークグレージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699128K17-B22CW-0YQ62ペールテラコッタディープグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699137K17-B22CW-0YT72ペールテラコッタネイビー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699146K17-B22CW-1K0Y2ソフトベージュペールテラコッタ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699155K17-B22CW-1K1K2ソフトベージュソフトベージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699164K17-B22CW-1K1S2ソフトベージュオリーブイエロー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699180K17-B22CW-1K2J2ソフトベージュオパールグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699189K17-B22CW-1K392ソフトベージュアッシュターコイズ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699198K17-B22CW-1K9G2ソフトベージュアッシュピンク520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699207K17-B22CW-1KAG2ソフトベージュパーシアンレッド520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699216K17-B22CW-1KE22ソフトベージュライトグレー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699225K17-B22CW-1KE62ソフトベージュブラック520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699234K17-B22CW-1KM62ソフトベージュダークグレージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699250K17-B22CW-1KQ62ソフトベージュディープグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699259K17-B22CW-1KT72ソフトベージュネイビー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699268K17-B22CW-1S0Y2オリーブイエローペールテラコッタ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699277K17-B22CW-1S1K2オリーブイエローソフトベージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699286K17-B22CW-1S1S2オリーブイエローオリーブイエロー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699295K17-B22CW-1S2J2オリーブイエローオパールグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699304K17-B22CW-1S392オリーブイエローアッシュターコイズ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699320K17-B22CW-1S9G2オリーブイエローアッシュピンク520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699329K17-B22CW-1SAG2オリーブイエローパーシアンレッド520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699338K17-B22CW-1SE22オリーブイエローライトグレー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699347K17-B22CW-1SE62オリーブイエローブラック520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699356K17-B22CW-1SM62オリーブイエローダークグレージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699365K17-B22CW-1SQ62オリーブイエローディープグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699374K17-B22CW-1ST72オリーブイエローネイビー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699390K17-B22CW-2J0Y2オパールグリーンペールテラコッタ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699399K17-B22CW-2J1K2オパールグリーンソフトベージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699408K17-B22CW-2J1S2オパールグリーンオリーブイエロー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699417K17-B22CW-2J2J2オパールグリーンオパールグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699426K17-B22CW-2J392オパールグリーンアッシュターコイズ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699435K17-B22CW-2J9G2オパールグリーンアッシュピンク520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699444K17-B22CW-2JAG2オパールグリーンパーシアンレッド520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699460K17-B22CW-2JE22オパールグリーンライトグレー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699469K17-B22CW-2JE62オパールグリーンブラック520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699478K17-B22CW-2JM62オパールグリーンダークグレージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699487K17-B22CW-2JQ62オパールグリーンディープグリーン520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699496K17-B22CW-2JT72オパールグリーンネイビー520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699505K17-B22CW-390Y2アッシュターコイズペールテラコッタ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25699514K17-B22CW-391K2アッシュターコイズソフトベージュ520×550×8156.5
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする