会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。

幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛あり座高(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ベージュスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25700467K17-Z22CG-0Y0Y2ペールテラコッタペールテラコッタ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700476K17-Z22CG-0Y1K2ペールテラコッタソフトベージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700485K17-Z22CG-0Y1S2ペールテラコッタオリーブイエロー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700494K17-Z22CG-0Y2J2ペールテラコッタオパールグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700510K17-Z22CG-0Y392ペールテラコッタアッシュターコイズ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700519K17-Z22CG-0Y9G2ペールテラコッタアッシュピンク520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700528K17-Z22CG-0YAG2ペールテラコッタパーシアンレッド520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700537K17-Z22CG-0YE22ペールテラコッタライトグレー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700546K17-Z22CG-0YE62ペールテラコッタブラック520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700555K17-Z22CG-0YM62ペールテラコッタダークグレージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700564K17-Z22CG-0YQ62ペールテラコッタディープグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700580K17-Z22CG-0YT72ペールテラコッタネイビー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700589K17-Z22CG-1K0Y2ソフトベージュペールテラコッタ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700598K17-Z22CG-1K1K2ソフトベージュソフトベージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700607K17-Z22CG-1K1S2ソフトベージュオリーブイエロー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700616K17-Z22CG-1K2J2ソフトベージュオパールグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700625K17-Z22CG-1K392ソフトベージュアッシュターコイズ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700634K17-Z22CG-1K9G2ソフトベージュアッシュピンク520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700650K17-Z22CG-1KAG2ソフトベージュパーシアンレッド520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700659K17-Z22CG-1KE22ソフトベージュライトグレー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700668K17-Z22CG-1KE62ソフトベージュブラック520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700677K17-Z22CG-1KM62ソフトベージュダークグレージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700686K17-Z22CG-1KQ62ソフトベージュディープグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700695K17-Z22CG-1KT72ソフトベージュネイビー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700704K17-Z22CG-1S0Y2オリーブイエローペールテラコッタ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700720K17-Z22CG-1S1K2オリーブイエローソフトベージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700729K17-Z22CG-1S1S2オリーブイエローオリーブイエロー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700738K17-Z22CG-1S2J2オリーブイエローオパールグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700747K17-Z22CG-1S392オリーブイエローアッシュターコイズ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700756K17-Z22CG-1S9G2オリーブイエローアッシュピンク520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700765K17-Z22CG-1SAG2オリーブイエローパーシアンレッド520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700774K17-Z22CG-1SE22オリーブイエローライトグレー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700790K17-Z22CG-1SE62オリーブイエローブラック520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700799K17-Z22CG-1SM62オリーブイエローダークグレージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700808K17-Z22CG-1SQ62オリーブイエローディープグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700817K17-Z22CG-1ST72オリーブイエローネイビー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700826K17-Z22CG-2J0Y2オパールグリーンペールテラコッタ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700835K17-Z22CG-2J1K2オパールグリーンソフトベージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700844K17-Z22CG-2J1S2オパールグリーンオリーブイエロー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700860K17-Z22CG-2J2J2オパールグリーンオパールグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700869K17-Z22CG-2J392オパールグリーンアッシュターコイズ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700878K17-Z22CG-2J9G2オパールグリーンアッシュピンク520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700887K17-Z22CG-2JAG2オパールグリーンパーシアンレッド520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700896K17-Z22CG-2JE22オパールグリーンライトグレー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700905K17-Z22CG-2JE62オパールグリーンブラック520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700914K17-Z22CG-2JM62オパールグリーンダークグレージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700930K17-Z22CG-2JQ62オパールグリーンディープグリーン520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700939K17-Z22CG-2JT72オパールグリーンネイビー520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700948K17-Z22CG-390Y2アッシュターコイズペールテラコッタ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25700957K17-Z22CG-391K2アッシュターコイズソフトベージュ520×550×8156.8ゴム単輪キャスター
55,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする