化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
材質の毛がPPなので水に強く丈夫です。
重いゴミの掃除に便利な毛が太くコシが強いタフな化繊ほうきです。
丈夫なスチール柄です。
用途庭や道路などの砂利・泥・濡れ落葉・雪の掃除に便利
材質パイプ柄:スチール、カバー:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
全長(mm)1420
色毛:オレンジ
質量(g)600
ブラシ幅(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
ホウキ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26187134
2025-08-06
- 用途:
- 毎月の溝渕掃除
卸売・小売業
地区での毎月溝渕掃除に使う為に購入、溝端にフィットの毛先も固く使い勝手も良い品で、何より近くのホームセンターより、送料込みでもう安く手に入れた事が良かったです。又次も注文します。
2024-10-26
- 用途:
- トラック駐車場で使用しています
矢倉物流サービス株式会社 様
(運輸・通信業)
商品については申し分なく、砂・砂利の清掃に活躍していますが、別口送料@500-請求があった事にびっくりしました。 購入の際は、購入履歴を確認後発注される事をお薦めします。
3人が参考にしています
2025-05-08
- 用途:
- 敷地内の清掃
製造業
外で使用しているので、力を入れても丈夫なのが大変良かったです。
柄が長いのも使いやすいです。