HAMILeX(ハミレックス)
キャスター
アイシン高丘株式会社の信頼のブランド「TAOC」
強度を保ち、移動に便利なキャスター
質量(g/個)
ストッパー付:210、ストッパー無:200
外寸法・高さ(mm)
65
総耐荷重(kg)
120(1個)
内容量
1個
注意
※個人宅及び工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25707957
CS-004
4個1組(2個ストッパー付)
J-4560(1連用)
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707966
CS-005
5個1組(2個ストッパー付)
J-4560 + JH-4563(2連用)
オープン
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25707975
CS-006
6個1組(3個ストッパー付)
J-4560 + JH-4563×2(3連用)
オープン
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません