スピーカースタンド

スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)
(1件のレビュー)

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ

付属品スベリ止めシール8枚 適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能 ダークブラウン木目 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 総耐荷重(kg)20(1台) 内容量1台
関連資料: (0.17MB)
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25708009 SB-51 約2(1台) 230×250×150
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708018 SB-53 約2.5(1台) 230×295×300
オープン
9,098
10,008 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708027 SB-55 約3(1台) 230×295×450
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708036 SB-57 約3.5(1台) 230×295×600
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25708009
2024-02-09
用途:
of course under the speakers
山田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

it make sound clearer and more beautiful.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする