HAMILeX(ハミレックス)
スピーカースタンド
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品
スベリ止めシール8枚
適合
Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能
色
マットブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×230
総耐荷重(kg)
20(1台)
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅には配送できません
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25708045
SB-61
約2(1台)
230×250×150
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708054
SB-63
約2.5(1台)
230×295×300
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708070
SB-65
約3(1台)
230×295×450
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708079
SB-67
約3.5(1台)
230×295×600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません