スピーカースタンド

スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド - HAMILeX(ハミレックス)

無段階の高さ調節可能
スピーカーの固定可能
支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm)
様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ

適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※取付ナットがない場合は付属の両面テープをご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708088SB-72両面テープ8枚、スピーカー固定ネジ(M8×12mm/M6×12mm/M5×15mm/M4×10mm)約2(1台)200×200×150~20010(1台)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708097SB-74両面テープ8枚、スピーカー固定ネジ(M8×12mm/M6×12mm/M5×15mm/M4×10mm)約2(1台)250×250×300~50010(1台)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708106SB-76両面テープ8枚、スピーカー固定ネジ(M6×12mm/M5×15mm/M4×10mm)約3(1台)250×250×600~10005(1台)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする