曜日別特売

連結ユニット

連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)連結ユニット - HAMILeX(ハミレックス)

剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560をベースにタテ連結(上置き)可能。JV-4563、JS-4263を追加してお好みの形へ連結可能。

用途オーディオラックJ-4560にタテ連結して使用幅(mm)660質量(kg)約12天板耐荷重(kg)50以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×249内容量1個
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708185JV-4260
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする