スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ

スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコム

お気に入りのカードを入れられる、1口タイプのストラップホールシートです。
アニメや漫画、アイドルのトレカなどのカードを入れられます。自分だけのスマホケースにカスタマイズして持ち歩けます。
装着するとしっかりと固定されるので、スマホケース内でのシートのズレや移動、それによる端末への傷付きを防ぐことができます。
お使いのケースにストラップホールがなくても、ケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚材質PVC、亜鉛合金マットクリア耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。内容量1個
注意
※スマートフォン本体やケースの種類、入れるカードの厚みによっては、ケースが外れやすくなる恐れがあります。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
※バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707625P-STHD1CAMCR70×0.6×126(対応カードサイズ:64×90)
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
25707634P-STHD1CASCR60×0.6×121(対応カードサイズ:54×86)
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする