リンナイ
一口コンロ
(1件のレビュー)
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.8
口数
1口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×270×68
材質(天板)
ステンレス
点火方式
圧電点火方式
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711789
KG-12C/13A
都市ガス用
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
25711798
KG-12C/LP
プロパン用
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください