リンナイ
コンパクトガステーブル
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)
7.5
電源(V)
単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×444×180
材質(天板)
クリスタルコート
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
全8種類を絞り込む
タイプ
プロパン用
都市ガス用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711807
KG35NBKL/13A
都市ガス用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25711816
KG35NBKL/LP
プロパン用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25711825
KG35NBKR/13A
都市ガス用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25711834
KG35NBKR/LP
プロパン用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25711850
KG35NGRL/13A
都市ガス用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25711859
KG35NGRL/LP
プロパン用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25711868
KG35NGRR/13A
都市ガス用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25711877
KG35NGRR/LP
プロパン用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください