リンナイ
コンパクトガステーブル
水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
質量(kg)
7.5
電源(V)
単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×444×180
材質(天板)
パールクリスタル
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711886
KG35NPBKL/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711895
KG35NPBKL/LP
プロパン用
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711904
KG35NPBKR/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711920
KG35NPBKR/LP
プロパン用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません