リンナイ
グリル無ガステーブル
グリル無しタイプでグリルを使用しない方に最適。
質量(kg)
6
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×448×180
材質(天板)
クリスタルコート
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711929
KG64-2HSL/13A
都市ガス用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711938
KG64-2HSL/LP
プロパン用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711947
KG64-2HSR/13A
都市ガス用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711956
KG64-2HSR/LP
プロパン用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません