リンナイ
標準幅スタンダードガステーブル
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
質量(kg)
8
電源(V)
単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×452×180
材質(天板)
クリスタルコート
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
全8種類を絞り込む
タイプ
プロパン用
都市ガス用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711965
KG67BKL/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
25711974
KG67BKL/LP
プロパン用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711990
KG67BKR/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25711999
KG67BKR/LP
プロパン用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712008
KG67BEL/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712017
KG67BEL/LP
プロパン用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712026
KG67BER/13A
都市ガス用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712035
KG67BER/LP
プロパン用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません