曜日別特売

標準幅スタンダードガステーブル

標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ標準幅スタンダードガステーブル - リンナイ

水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。

質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25712044KG67PPKL/13A都市ガス用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712060KG67PPKL/LPプロパン用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712069KG67PPKR/13A都市ガス用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712078KG67PPKR/LPプロパン用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712087KG67PBRL/13A都市ガス用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712096KG67PBRL/LPプロパン用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712105KG67PBRR/13A都市ガス用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712114KG67PBRR/LPプロパン用
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする