リンナイ
標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)
13.5
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×495×180
材質(天板)
クリスタルコート
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25712209
KG66VTAWL/13A
都市ガス用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712218
KG66VTAWL/LP
プロパン用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712227
KG66VTAWR/13A
都市ガス用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712236
KG66VTAWR/LP
プロパン用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712245
KG66VTARL/13A
都市ガス用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712254
KG66VTARL/LP
プロパン用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712270
KG66VTARR/13A
都市ガス用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712279
KG66VTARR/LP
プロパン用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません