リンナイ
標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)
17
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×493×180
材質(天板)
パールクリスタル
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25712367
RTE65VACPA-GL/13A
都市ガス用
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712376
RTE65VACPA-GL/LP
プロパン用
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712385
RTE65VACPA-GR/13A
都市ガス用
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
25712394
RTE65VACPA-GR/LP
プロパン用
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません