360度アクションカメラ Insta360 X3

360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360360度アクションカメラ  Insta360 X3 - insta360

X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。
X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。

解像度
写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)
動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps
フォーマット形式
[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)
[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV
仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711360CINSAAQ/B
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Introducing Insta360 X3 - Magic in Action
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする