insta360
X3 バッテリー
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様
公称電力:6.93Wh
電圧(V)
3.85
使用時間(分)
81
使用環境温度(℃)
-20~40
充電電圧(V)
4.40
充電時間(分)
90
環境温度範囲(℃)
充電:0~40
バッテリー容量(mAh)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711369
CINAQBT/A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください