曜日別特売

X3 高速充電ハブ

X3 高速充電ハブ - insta360X3 高速充電ハブ - insta360X3 高速充電ハブ - insta360

X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。
過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。

寸法(mm)71.8×60.4×31.6質量(g)96充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります充電端子USB Type C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711387CINSAAQ/A
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする