曜日別特売

ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット

ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット - insta360

RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。
マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。
軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。

セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711545CINSTAH/D
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする