曜日別特売

第三者視点自転車用ハンドルバーマウント

第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウント - insta360

ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。
クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。
ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。

セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1材質アルミ合金寸法(mm)100×80×90質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応ポール長(mm)250内容量1個
注意
※ロードバイク用デザイン(未舗装路またはマウンテンバイクには不向きです)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711606CINSTAVG
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする